高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 折りたたみ式作業台(CSD-F) アルインコ

    折りたたみ式作業台(CSD-F)

    アルインコ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
    用途工場、倉庫などでの作業に材質アルミ最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
  • 富士 フジステージF12-19Rフルセット 藤本工業

    富士 フジステージF12-19Rフルセット

    藤本工業(2件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット
    8日以内出荷
    簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
    用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)200天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
  • パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)

    ピカコーポレイション
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
  • 大型作業台 DG-a オーバーブリッジ 長谷川工業

    大型作業台 DG-a オーバーブリッジ

    長谷川工業
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)151踏ざん間隔(mm)330最大使用質量(kg)200
  • 連結式大型作業台 DXL型 ピカコーポレイション

    連結式大型作業台 DXL型

    ピカコーポレイション
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
    用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
  • 連結式大型作業台 WB-a 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB-a

    長谷川工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
  • パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
  • 高所作業台 快適ステージ STV 長谷川工業

    高所作業台 快適ステージ STV

    長谷川工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、外部支え装着時設置寸法(幅×奥行):2050×2050mm材質アルミ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1070×620最大使用質量(kg)100作業面寸法(mm)500×920
  • テレスコピックタワー ピカコーポレイション

    テレスコピックタワー

    ピカコーポレイション
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    支柱伸縮機構で高効率な作業が可能です。_x000D_。アルミ製で軽量。コンパクトに収納できます。_x000D_。水準器標準装備。
  • アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション

    アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様)

    ピカコーポレイション
    689,800税込758,780
    1セット
    6日以内出荷
    通常のアルミローリングタワーと比べ、作業床寸法とわく寸法の幅が狭いタイプです。わくの幅を狭くすることにより各部材をコンパクトにまとめる事ができ、ハイエースにも積載可能となりました。全サイズアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA-N型:幅狭仕様。ARA-NU型:内階段 幅狭仕様。通常仕様ARA型もラインナップしております。(作業床寸法1.65m×1.41m)
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×0.91わく寸法(m)1.83×1.07最大使用質量(kg)200
  • アルミパイプ製移動式足場 ARA型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製移動式足場 ARA型

    ピカコーポレイション
    569,800税込626,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でコンパクトに収納できるアルミローリングタワーです。広い作業床を確保することができ、安全対策に繋がります。3段セットについてはアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。(オプション品ARA-A7で追加可能)。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA型:標準仕様。ARA-U型:内階段仕様。狭所での使用に特化した幅狭仕様ARA-N型もラインナップしております。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×1.41わく寸法(m)1.83×1.57最大使用質量(kg)200
  • アルミパイプ製足場 PSW型 ピカコーポレイション

    アルミパイプ製足場 PSW型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1セット
    8日以内出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
  • アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式足場 ATA型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
  • 高所作業台 altrex MTP アルミ製梁枠 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP アルミ製梁枠

    長谷川工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
  • 高所作業台 altrex MTP FRP製足場板 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP FRP製足場板

    長谷川工業
    99,980税込109,978
    1枚
    翌日出荷
  • 高所作業台 altrex MTP アルミ製パネル 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP アルミ製パネル

    長谷川工業
    28,980税込31,878
    1枚
    翌日出荷
  • 高所作業台 altrex MTP アルミ製外部支え 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP アルミ製外部支え

    長谷川工業
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
  • 高所作業台 altrex MTP アルミ製巾木 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP アルミ製巾木

    長谷川工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
  • 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業

    高所作業台 altrex マイタワープラス MTP

    長谷川工業
    629,800税込692,780
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製ローリングタワー。足場板側面からハンガーを引き出し、部材を仮置きしながら組み立てが可能。部材を地上から運搬する作業を最小限にでき、作業効率UP。最大サイズであっても、すべての部材をトロリー状にして収納・運搬できる。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)作業床:1470×610設置寸法(幅W×奥行D)(mm)3670×2780最大使用質量(kg)240
  • 高所作業台 altrex MTP キャスター125 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP キャスター125

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    13.5cmの高さ調節が可能。
    キャスター径(Φmm)125
  • 連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型 ピカコーポレイション

    連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型

    ピカコーポレイション
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
    片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
    用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
  • デスクステージ ピカコーポレイション

    デスクステージ

    ピカコーポレイション
    839,800税込923,780
    1台
    翌日出荷
    住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
    材質アルミ合金寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280天場(天板)高さ(m)1360~1660全高(mm)2260~2560天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422寸法(Φmm)(踏ざん)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)最大使用荷重(kg)200最大使用質量(kg)200設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
  • パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイション

    パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型

    ピカコーポレイション
    629,800税込692,780
    1式
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
  • パイプ製足場 ベース付き PST-AB型 ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ベース付き PST-AB型

    ピカコーポレイション
    559,800税込615,780
    1式
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
  • 折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) TRUSCO

    折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
    用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに材質主要部:アルミ合金段数7最大使用荷重(kg)120作業床面広さ(mm)2600×980×320収納時全長(m)2.6天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500
  • フリーダムステージ HARAX(ハラックス)

    フリーダムステージ

    HARAX(ハラックス)
    929,800税込1,022,780
    1台
    翌々日出荷
    徹底して安全・安心を考えています。 連結構造の採用により広い作業スペースが実現。 大きく使って小さく収納! 広い床面積(1台約3m2) 高さ調節7段階 使い易いワンタッチ構造 高い安全性と抜群の耐久性 リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
    仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm材質フレーム:スチールキャスターストッパー付10個材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520)設置寸法・幅(mm)2200キャスター径(Φmm)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時)最大使用荷重(kg)250高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節)天板寸法・幅(mm)2200天板寸法・奥行(mm)1300天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300
  • 移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション

    移動式足場 スナップアップ SNP型

    ピカコーポレイション
    799,800税込879,780
    1台
    翌日出荷
    主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)140わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
  • MT 架台 森山鉄工

    MT 架台

    森山鉄工
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
    トラスコ品番466-0765適合機種750~2250mm材質アルミ仕上アルマイト(三価クロムメッキ使用)天板寸法(幅×奥行)(mm)750×750
  • 富士 フジステージF12-19R手摺付セット 藤本工業

    富士 フジステージF12-19R手摺付セット

    藤本工業
    199,800税込219,780
    1セット
    21日以内出荷
    簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
    用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。トラスコ品番464-8048材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)200天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
  • 富士 フジステージ2.68ヘイベイセット 藤本工業

    富士 フジステージ2.68ヘイベイセット

    藤本工業
    399,800税込439,780
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
    用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。トラスコ品番464-8064材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付8個キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)400天板寸法・幅(mm)2240天板寸法・奥行(mm)1200天板寸法(幅×奥行)(mm)2240×1200
  • コンスワター300 ナカオ

    コンスワター300

    ナカオ
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台。2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。
    長さ(mm)600寸法(mm)【囲幅】692【囲長さ】720【囲高】940【天板垂直高さ】2730~3030質量(kg)38厚さ376角度(°)正面:72.5、背面:80キャスター正面:Φ50、背面:Φ75設置寸法・幅(mm)1145~1222収納幅(mm)2078天板幅(mm)500設置寸法・長さ(mm)1995~2142RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1145踏ざん数8
  • パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ハッスルタワー

    ピカコーポレイション
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
    仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
高所作業台