15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
アルミ脚立SIGNET(シグネット)税込¥17,578¥15,980
板書ステップLION (ライオン事務器)税込¥31,878¥28,980
脚立 3段サンワサプライ税込¥10,118¥9,198
脚立 4段サンワサプライ税込¥13,178¥11,980