5ページ目: ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
はしごの交換用ロープです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途梯子のロープ交換に。
1セット(2個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
事故防止に作業前に必ずチェック!。はしご設置推奨角度、「75°」が一目で判る。気泡を中央に合わせるだけ。はしごの正面側からでも、上から水準器を確認できます。昇降面に向かって左側、取手高さのステップ位置に装着。
適合機種LT・LN・LH・LA・HA・HE・LGF
1個
¥2,059
税込¥2,265
翌日出荷
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZ・RZB
時代にフィットするスマートな脚立ソックス。コンパクトな形状。ワンタッチで簡単に脱着。洗濯可能。対応端具寸法…3×8cm
寸法(mm)W40×D90×H80
質量(g)20/個
入数(個)4
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1480
材質スチール・ドブメッキ
ストローク(mm)45-345
全長(mm)450
品名ジャッキベース
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-345
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)。バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい。脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付。耐荷重2kg。脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM
質量(g)120
耐荷重(kg)2
本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
トラスコ品番489-7391
材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤
品名ジャッキピロー
縦(mm)190
横(mm)190
1枚
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LQ1・LQ2
タイプ左右共通
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定します。
長さ6.0m 2本入りです。
ポリプロピレン素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくいです。
亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性がアップしました。
用途引寄せハンドルの受けとして。
トラスコ品番414-1005
材質ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
全長(m)6.0
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
汚れが目立たないグレー色を採用、個人宅の現場などでも気にせず使用できます。底厚を3mmとしており、床をしっかりとガードします。底にやわらかいフェルト素材を使用することで、滑りにくく、ゴムの跡などが付きにくくなってます。紐で絞る必要がなく、脱着の手間が少なく使用できます。空調業者や電気工事業者を中心に行った調査結果をもとに製品化されました。
用途脚立の足に装着することで床面の汚れやキズ防止に。
トラスコ品番195-6726
セット内容1組4個入
材質本体:600デニールポリエステルオックス、芯地:エチレン酢酸ビニル(EVA)、底:フェルト
色グレー
質量(g)27
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×75×130
1組(4個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。
お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。
用途落下などの事故予防や安全対策に。
高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたりステップ作業台を作ることが可能です。
※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。
※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。
用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。
適合全サイズ対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。
視認しやすい赤色を採用しています。
※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
用途工場・作業現場の安全確保に。
適合全サイズ対応
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
EA948TE-63用杭抜き用金具
Φ48.6用
先端金具はボルト1本で簡単に取り換えできます。(交換時使用工具24mm)
仕様●材質:スチール(表面:どぶメッキ)
アズワン品番65-2266-14
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
アズワン品番65-2266-13
1個
¥31,800
税込¥34,980
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番65-2266-06
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
アズワン品番65-2265-91
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-64
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)Φ48.6
質量(kg)2.75(1本あたり)
長さ(m)1
入数4本
1組(4本)
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
取り付けやすく、外れにくい
優れたクッション性と軽量感
装着したままで開閉可能
傷付きの原因となりやすい、天板と開き止め金具の突起をカバー
脚立をしっかり保護することで現場での印象もアップ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS
寸法(mm)250×200×60
質量(kg/セット)0.61
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
脚立の支柱部分や、作業台の天板や支柱部分に取り付ける保護カバー。取り付けやすく、優れたクッション性能です。また、必要な長さに切断して使用できます。
用途建設・設備関連、自動車関連、ビルメンテナンスなど絶対、傷つけられない作業現場に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
靴下みたいにキャスターに履かせるだけで、家を汚さずに収納できます。洗濯可。
材質ポリエステル98.5%、ポリウレタン1.5%
質量(g)10
適合サイズ(mm)Φ65mm以下、幅50mm以下
サイズ(mm)80×90
アズワン品番64-4012-82
1袋(4個)
¥519
税込¥571
当日出荷
周囲への傷つけを防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
質量(g)90
樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます
安定器はしご上部補助器具
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2
質量(kg)0.8
幅(cm)9
長さ(cm)25
奥行き(cm)5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
質量(g)86
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
材質(テープ)アルミ、人造研磨剤
1巻
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×20
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
仕様脚立が転倒したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。 兼用脚立・専用脚立の回転金具部にかぶせて使用します。 材質…ナイロン・ポリウレタン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3
材質鉄
支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様防音パネル取付け用クランプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6876
質量(g)430
タイプ単クランプ
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。