アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式穴4
仕様エコボード、四隅穴あり
アスベスト(石綿)悲惨防止対策の強化により大気汚染防止法が改正されており、対応したアスベスト(石綿)障害対策標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
法改正は令和3年4月1日から順次施工されます。
用途現場、作業所での掲示で安全への意識向上に
仕様角R
材質PP
厚さ(mm)1
質量(g)20
取付方式4隅穴
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。