976件中 961~976件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記号の説明 = アース。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 25 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/緑。幅 = 25mm。。. RS Pro危険及び警告ラベル
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

記号の説明 = 危険性。ラベル内容 = Danger Isolated Before Removing Cover。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 40 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/青/白/黄。幅 = 60mm。。ISO 7010. 危険絶縁標識. 危険 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) カバーを取り外す前に絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 776-0951 は、5枚パックの警告記号ラベルです。このビニールステッカーの大きさは60 x 40 mmで、2つの警告があります。このラベルには、白地に黄色 / 黒色及び青色の記号が付いています。 776-0951 ラベルは、使用者に高電圧について警告することで、機械その他の電子機器による重大な電気的傷害を防止するよう設計されています。また、カバーを取り外す前に、絶縁操作が必要であることを示します。. どこに配置しますか.. 重要なメッセージを表示するときは、確実に見えるようにすることが重要です。この特定のラベルは、実効性を確保するため、目立つ場所に貼り付ける必要があります。たとえば、機械のカバーや周辺に貼り付けます。 適合規格 : ISO7010. ビニールを選ぶ理由は何ですか.. ビニールは従来の紙ラベルより耐久性があります。ビニールは強度が高く、紙のように時間の経過で破れたり、色褪せたりしません。また、ビニールステッカーを剥がすときに1枚のままきれいに剥がせます。さらに、ビニールは色が鮮やかで、水、日光、オイルから保護するコーティングが施され、見た目がきれいです。. 類似ラベル:. ; 776-0932 776-0932 - 危険 - このカバーを取り外す前に主電源を切断 ; 763-1711 763-1711 - 危険 - 安全作業目的や障害発生時は絶縁. ISO7010の詳細. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 25 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。内容量 = 250。幅 = 25mm。。電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

記号の説明 = 電気的な危険。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 20 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 60mm。。. RS Pro危険及び警告ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
939 税込1,033
5日以内出荷

記号の説明 = 可燃性。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 50 mm。色 = 黒/赤。内容量 = 2501ロールあたり。幅 = 50mm。。厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利、ISO7010. ラベル: 危険警告標識. 厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利 高い費用をかけずに危険区域の強調表示を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

記号の説明 = 警告。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 52 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/赤/白。内容量 = 250。幅 = 26mm。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。. 消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

記号の説明 = 可燃性。ラベル内容 = Highly Flammable LPG - No Smoking or Naked Lights。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/赤/白/黄。内容量 = 1。幅 = 500mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 防火。。ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

記号の説明 = アスベスト。ラベル内容 = Warning Asbestos。自己粘着性 = なし。高さ = 420 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 297mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Warning Asbestos. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

記号の説明 = 危険な化学薬品。ラベル内容 = Dangerous Chemicals。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 148mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Warning Dangerous Chemicals. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

記号の説明 = 圧縮ガス。ラベル内容 = Danger Compressed Air。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 250mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Danger Compressed Air. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS PRO 13
仕様記号の説明 = 有害物質ラベル内容 = Warning Asbestosテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 33 m材質 = ビニール色 = 黒/黄内容量 = 1幅 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性出口ポスター. 高さ300 mm、幅600 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 600 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 300mm
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 150mm
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷