貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質ポリエチレン
取付方式テープタイプ
長さ(m)20
テープ幅(mm)60
CDM1に貼り付けて使用する表示ステッカーです。
単体でもケーブルに巻き付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質アート紙(表面PPラミネート加工)
取付方式シール/ステッカー
寸法(縦×横)(mm)60×200
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
色下地:白、印刷:赤
表面処理無電解ニッケルめっきULL
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。図記号により、わかりやすくしています。
色下地:白、印刷:黄・黒
表面処理無電解ニッケルめっきULL
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にはノンスリップ加工を施しております。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
色下地:白、印刷:緑
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ケーブルラックや、ダクト等の見やすい位置に貼り付けできます。
各配線種別を判りやすく表示できます。
多種の表示内容を縦・横型の中からお選びいただけます。
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。