作業主任者職務板 安全運転管理者の業務ユニット翌日出荷
労働安全衛生規則に基づく法令表示品です。
用途事業所内への掲示に。仕様片面表示トラスコ品番664-8025厚さ(mm)1.2材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)320取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容安全運転管理者の業務取付穴径(mm)2.5
服装チェックミラー付板のみユニット4日以内出荷
服装チェックが可能なミラー付き看板です。
用途工事現場、工場、倉庫等での入場前確認用に。仕様片面表示、ミラー付きトラスコ品番665-5959材質/仕上板面:鉄、ミラー部:ステンレス質量(g)5000ミラー寸法(mm)900×330×1縦(mm)1400横(mm)550取付け方法両面テープ止め表示内容服装の確認を!保護具の完全着用
短冊型標識 トイレはいつもキレイにユニット翌日出荷
啓蒙活動用の短冊形標識です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-8022厚さ(mm)1.2材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)50取付穴数2縦(mm)360横(mm)120取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容トイレはいつもキレイに取付穴径(mm)2.5
標識 ポケテナシユニット当日出荷
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進する標識です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-7580厚さ(mm)1.2材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)160縦(mm)450横(mm)300取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ取付穴径(mm)2.5
発泡樹脂内装標識ユニット当日出荷
建築物内装材に使われる可燃性発泡樹脂を使用している防火対象物に対して出入口等を分かるようにする標識です。各自治体の火災予防条例にて掲示義務があります。
用途可燃性発泡樹脂を使用している倉庫、工場などへの掲示に。仕様片面表示、再帰反射ステッカー貼りトラスコ品番664-8079厚さ(mm)1.2材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)、PVC反射ステッカー質量(g)110取付穴数4縦(mm)300横(mm)300取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容発泡樹脂内装取付穴径(mm)2.5
作業主任者職務板 金属アーク溶接等ユニット当日出荷
金属アーク溶接作業に特化した作業主任者の職務板です。労働安全衛生規則等 厚生労働省令第69号第4条(令和五年厚生労働省令第66号の一部改正)に準拠した掲示内容品です。
用途金属アーク溶接作業をに特化した作業場への掲示に。材質エコユニボード寸法(mm)縦500×横400×厚み1取付方式ビス・テープ表示内容金属アーク溶接等 作業主任者の職務
化学物質管理者の選任(化学物質管理者の職務)ユニット当日出荷
個別の作業現場ごとではなく、工場・店社・営業所など事業場ごとに化学物質管理者を選任します。一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業者は、対象外です。
用途リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・または譲渡提供する事業場に材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1取付方式ビス・テープ表示内容化学物質管理者の職務
危険物標識 関係者以外立入禁止ユニット当日出荷
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途危険物保管場所への設置に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)200エコマーク認定認定取付穴径(Φmm)2.5表示内容関係者以外立入禁止エコマーク認定番号7118031
酸欠危険標識 酸欠危険関係者以外立入禁止ユニット当日出荷
マンホール内や酸素欠乏の恐れがある閉塞作業箇所での危険注意標識です。
用途マンホール等での確認作業時表示に。トラスコ品番286-9409材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め又は両面テープ止め質量(g)150エコマーク認定認定縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5表示内容酸欠危険 関係者以外 立入禁止エコマーク認定番号20118001
作業主任者職務板 アーク溶接作業資格者ユニット当日出荷
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番106-4868材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め、両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)500横(mm)400表示内容アーク溶接作業資格者の職務エコマーク認定番号07 118 031
作業主任者職務板 ずい道等の掘削等ユニット翌々日出荷
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号)の一部が2022年4月1日改正に伴い、内容を準拠させました。法令による設置義務品です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番382-2817材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め、両面テープ止め縦(mm)500横(mm)400表示内容ずい道等の掘削等作業主任者の職務取付穴径(mm)4
有資格者ポスター 資格選任者等一覧表ユニット3日以内出荷
紙製のポスターです。画鋲やテープ等で簡単に固定できます。建設業に於ける作業内容に応じた資格が一覧表になっています。適用年を和暦表示から西暦表示に変更しました。
用途工事現場での作業資格掲示用に。トラスコ品番183-7129材質紙質量(g)50取付方式ピン止め、ビズ止め縦(mm)728横(mm)515表示内容建設作業に必要な資格、選任者等一覧表
区域表示バー標識セット 開口部注意ユニット翌日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-6814セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容開口部注意
区域表示バー標識セット 保護具の完全着用ユニット翌日出荷から翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630
区域表示バー標識セット 関係者以外立入…ユニット翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8315セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容関係者以外立入禁止
区域表示バー標識セット 墜落制止用器具ユニット4日以内出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8323セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02A×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容ここから先は 墜落制止用器具使用区域です
区域表示バー標識セット 安全帯使用区域…ユニット翌日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8322セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容ここから先は 安全帯使用区域です
区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル…ユニット6日以内出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8317セット内容本体:343-601×1●標識部:340-117×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
メッシュ標識 関係者以外立入禁止ユニット当日出荷
本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番106-0109材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル質量(g)130取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式縦(mm)710横(mm)450表示内容関係者以外 立入禁止
メッシュ標識 立入禁止ユニット当日出荷
本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番106-0100材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル質量(g)130取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式縦(mm)710横(mm)450表示内容立入禁止
ワンタッチ取付標識 後端部半径内立入禁止ユニット翌日出荷
斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。ビニールターポリンを使用していますからとても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番106-4911材質ビニールターポリン摘要裏面マジックテープ付質量(g)130表示内容後端部半径内立入禁止
安全帯関係標識ユニット6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での設置に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1質量(g)250取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容安全帯を使おうエコマーク認定番号7118031
ワンタッチ取付標識ユニット3日以内出荷
転倒災害防止を推進するワンタッチ標識です48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です表示内容滑り つまずき 踏みはずし STOP!転倒災害取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450
高所作業車用手すり標識ユニット予約販売
高所作業車作業中の手すり挟まれ事故防止に便利な取っ手付き標識です
用途工事現場(高所作業車での作業)時の挟まれ事故防止に最適です表示内容昇降時使用取付け方法マジックテープ固定縦(mm)190横(mm)200
アクリル製指名標識ユニット翌日出荷から3日以内出荷
取付方式両面テープ材質アクリル仕様両面テープ付寸法(mm)200×60質量(g)30
安全標識ユニット当日出荷から9日以内出荷
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。取付け方法ビス止めエコマーク認定認定