プラスチック削減標識ユニット翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に仕様取付穴4箇所材質LIMEXシート厚さ(mm)0.4表示片面縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5取付け方法ビス止め言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示