396-30 板のみユニット9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9131材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート取付板のみ取付加工無し質量(g)820縦(mm)1400横(mm)275表示内容無地
ピット内作業標識ユニット当日出荷
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
文字内容加工場材質エコユニボード(穴5Φ上下2)トラスコ品番741-8795寸法(mm)450×600×0.5厚
ユニパネセットユニット3日以内出荷
必要な表示板がセットされているから、あれこれ選ぶ手間が省けます。
吊り下げ式表示板ユニット当日出荷
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に取付方式吊り下げ材質アクリル仕様フチ色両面表示質量(g)490寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)