金属製と比べ安価な建設業許可票です。
材質塩化ビニール、アルミ複合板
質量(g)300
縦(mm)350
横(mm)400
サービス分類名入れ
簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。
材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)
幅(mm)20
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-20~40
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。