作業現場標識 :「荷重積載 表示」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。