高温注意ステッカー標識日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付粘着シール表示内容高温注意
イラスト標識 注意日本緑十字社当日出荷
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)42取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)100横(mm)300表示内容注意
イラストマグネット標識 開閉注意日本緑十字社当日出荷
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
用途扉をあける際の注意喚起に。トラスコ品番244-5256材質塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)厚さ(mm)0.8質量(g)35取付方式マグネットタイプ縦(mm)235横(mm)235表示内容開閉注意
建災防統一安全標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ポリプロピレン質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300厚さ(mm)0.8仕様表印刷