作業現場標識 :「安全通路 表示」の検索結果

作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全通路 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許) 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。 LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。 紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に 仕様取付穴4箇所 材質LIMEXシート 厚さ(mm)0.4 表示片面 縦(mm)450 横(mm)300 取付穴径(Φmm)2.5 取付け方法ビス止め 言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式穴左右2 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360 穴数左右穴2ヶ所
1枚
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリーンクロスJIS安全標識 タテ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

グリーンクロスJIS安全標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4ヶ所 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)