作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
スマートノンスリップ理研コランダム7日以内出荷
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
フォークリフトMG標識ユニット翌々日出荷
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-5977厚さ(mm)0.8材質/仕上ゴムマグネット質量(g)100縦(mm)140横(mm)265取付け方法マグネット固定表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
フォークリフトステッカーユニット当日出荷
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-9642材質/仕上PPステッカー取付仕様:粘着ステッカー質量(g)20縦(mm)70横(mm)130表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
短冊型一般標識エスコ翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
マンガ標識のぼりグリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
建設現場のイラスト標識JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
指差呼称フロアシートグリーンクロス当日出荷
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。材質軟質アルミ材取付ステッカー縦(mm)300横(mm)400表示内容指差呼称 FINGER POINT AND CALL
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカーユニット当日出荷から翌々日出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に材質ポリオレフィン取付粘着シール
安全標識単管シートSHOWA当日出荷から9日以内出荷
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。取付方式マジックテープ質量(g)110取付け方法マジックテープ
[指差確認]表示板エスコ翌日出荷
文字内容指差確認材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
危険予知ステッカー日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー区分安全保安用品質量(g)9取付方式ステッカー