作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
宿舎関係表示板ユニット6日以内出荷
現場事務所に掲示する標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)170取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300表示内容ケガするな 家で親待つ 妻子待つ…エコマーク認定番号7118031
整理整頓標識(エコユニボード)ユニット当日出荷
文字内容整理整頓 KEEP IN ORDER取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
使用済保護衣等置場ユニット翌日出荷
文字内容石綿保管場所取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4)トラスコ品番738-3002質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1エコマーク認定番号7118031
置場標識ユニット当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1