作業現場標識 :「警告ステッカー」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
関連キーワード
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
取付方式シールタイプ
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
屋内外の用途向けの警告フロアステッカー(スキッド / ノンスキッド)です。
仕様記号の説明 = 歩行禁止材質 = PVC自己粘着性 = ありサンテキスト / 記号 = シンボル色 = 黒、 赤内容量 = 1直径 = 500mm高さ = 500 mm光輝性 = なし
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
屋内外の用途向けの警告フロアステッカー(スキッド / ノンスキッド)です。
仕様記号の説明 = フォークリフト禁止材質 = PVC自己粘着性 = ありサンテキスト / 記号 = 記号 = フォークリフト禁止色 = 黒, 赤, 白内容量 = 1直径 = 500mm高さ = 2 mm光輝性 = なし
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付粘着シール
表示内容高温注意
シンプル文字警告標識でしっかり警告。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。1袋5枚入り。
用途禁止/注意事項の明示に。
材質PVC
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)360×120
R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。. 特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着
仕様記号の説明 = 足元に注意ラベル内容 = Watch Your Step高さ = 100 mmサンテキスト / 記号 = テキストテキスト言語 = 英語材質 = ビニール幅 = 600mm危険タイプ = 一般警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。