吊り下げマグネット標識 修理中…ユニット当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番184-0224セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1材質軟質ビニール、ゴムマグネット厚さ(mm)0.3取付吊り下げ式、マグネット式質量(g)168縦(mm)600横(mm)250表示内容修理中 スイッチいれるな (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日RoHS指令(10物質対応)対応