絞り込み
ブランド
メッセージ内容
材質
消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。
特価
本日3月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料認定仕様書(0.29MB) 認定証(0.07MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 消火器具 モノタロウ標識 消火器具モノタロウ(36件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1材質硬質塩ビ取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)240×80
センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウセンサーライト LED 扉用 開閉注意モノタロウ(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に取付方式マグネット式/ビス止め式付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.2MB)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 消火器使用方法 モノタロウ標識 消火器使用方法モノタロウ(27件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250材質硬質塩ビ
扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ)キングジム(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1組ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット関連資料(1.88MB)
ステッカー 避難 モノタロウステッカー 避難モノタロウ(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。 裏面粘着テープ付で取付簡単です。 UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
標識 消火器具 立体型 モノタロウ標識 消火器具 立体型モノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として材質ABS樹脂厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ非蓄光
消火器ABC使用法標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器ABC使用法標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
ステッカー 防犯カメラ 作動中 モノタロウステッカー 防犯カメラ 作動中モノタロウ(12件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として材質塩化ビニール文字内容防犯カメラ 作動中取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)360×120
標識 避難誘導 モノタロウ標識 避難誘導モノタロウ(10件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
用途倉庫や事務所の避難表示に材質PP種別非常口形状標識寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
責任者氏名標識 化学物質管理者 日本緑十字社責任者氏名標識 化学物質管理者日本緑十字社(1件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。仕様氏名書き込み式、表印刷材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者
避難誘導標識 日本緑十字社避難誘導標識日本緑十字社(16件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1形状標識種別非常口材質ラミプレート質量(g)62
避難ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難ステッカー150×400(2色タイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー材質ポリエステルPET下地:イエロー 文字:黒と赤仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
ステッカー 防犯カメラ モノタロウステッカー 防犯カメラモノタロウ(50件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として文字内容防犯カメラ録画中取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として材質ABS樹脂(蓄光タイプ)厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ蓄光
激突防止ライトワイヤレス ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレスライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
標識 防犯 モノタロウ標識 防犯モノタロウ(25件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として材質ポリプロピレン
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
プレート ビス付 光プレート ビス付(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
塩ビ製の消火器標示プレートです 取付用ビス穴(2か所)とビス付きです
表示内容消火器(縦)材質塩ビ仕様ビス穴あり(2か所)・ビス付寸法(mm)240×80×0.5
消火用品方向表示 ユニット消火用品方向表示ユニット(10件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
文字内容消火器寸法(mm)240×80
放水口消防隊 ステッカー 標識 山陽商会(AMENITY COX)放水口消防隊 ステッカー 標識山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
消火ポンプ室 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火ポンプ室 アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウドアセンサーライト 無線タイプモノタロウ
14,980税込16,478
1組ほか
当日出荷
キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露取扱説明書(2.1MB)電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
消火器プレート 標示板「消火器」 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)消火器プレート 標示板「消火器」FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂文字内容消火器裏面両面テープなし寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)移動式粉末消火設備 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ステッカー 無反射 消防隊進入口 モノタロウステッカー 無反射 消防隊進入口モノタロウ
259税込285
1枚
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。 無反射タイプになります。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として材質塩ビステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
消火器具標識 日本緑十字社消火器具標識日本緑十字社(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
文字内容消火器 (下矢印)材質硬質エンビ形状標識区分消火器具仕様両面テープ付取付方式両面テープ
消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
消火器具標識(角) 日本緑十字社消火器具標識(角)日本緑十字社(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
文字内容消火器 (下矢印)仕様両面テープ付材質硬質エンビ(蓄光タイプ)形状標識区分消火器具取付方式裏面離けい紙付
消防隊進入口ステッカー つくし工房消防隊進入口ステッカーつくし工房(4件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー寸法(mm)一辺200
避難器具設置場所・設置室 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具設置場所・設置室 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
消火器プレート粘着式 光消火器プレート粘着式(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
取付方式粘着テープ付材質エンビ仕様粘着テープ付寸法(縦×横)(mm)240×80TKG品番9-2605-0701TKG品番(2017)6-2395-0601
消防・危険物標識 日本緑十字社消防・危険物標識日本緑十字社
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
避難口標識(蓄光式) 日本緑十字社避難口標識(蓄光式)日本緑十字社(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導種別非常口仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付質量(g)80
消火器点検票ステッカー 東洋防災消火器点検票ステッカー東洋防災
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
点検Eステッカーです。
材質テトロンフィルム寸法(mm)90×70入数10枚1組
避難誘導蓄光標識 ユニット避難誘導蓄光標識ユニット(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
消防/防災/防犯標識