消防標識 防火水そうユニット当日出荷
消防法第21条に準拠した標識です。
用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。トラスコ品番257-4511材質アルミ(普通山)取付平リブ金具固定式質量(g)620タイプ平リブタイプ縦(mm)400横(mm)400表示内容FIRE CISTERN 防火水そう
消防標識 消火栓ユニット翌日出荷
消防法第21条に準拠した標識です。
用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。トラスコ品番257-4510材質アルミ(普通山)取付平リブ金具固定式質量(g)620タイプ平リブタイプ縦(mm)400横(mm)400表示内容FIRE HYDRANT 消火栓
消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)ユニット当日出荷
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。トラスコ品番224-0377材質蓄光ステッカー取付貼付タイプ(ステッカー)質量(g)15タイプ正方形型縦(mm)150横(mm)150表示内容消火器(図のみ)
消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)ユニット当日出荷
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。トラスコ品番224-0370材質蓄光ステッカー取付貼付タイプ(ステッカー)質量(g)5タイプ正方形型縦(mm)90横(mm)90表示内容消火器(図のみ)
消防標識 消火器↓ユニット翌日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番257-4506材質塩ビ板、反射ステッカー厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ固定質量(g)38タイプ反射タイプ縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓取付穴径(mm)2.5
消防標識 消火器↓ユニット当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番257-4514材質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ固定質量(g)38タイプ蓄光タイプ縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓取付穴径(mm)2.5
防火標識(エコユニボード)ユニット(1件のレビュー)当日出荷
再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミエコマーク認定認定
消防設備ステッカーユニット当日出荷
消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。
用途消防設備設置場所の経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。文字内容消防設備この前に物を置かないでください取付方式ステッカー材質PVCステッカー仕様粘着付(セパレーター台紙付)トラスコ品番744-6128寸法(mm)150×360
突出し防火標識ユニット当日出荷
遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途壁面取り付け用の突き出し標識として。取付方式穴3材質ペット樹脂
防火標識蓄光ステッカーユニット当日出荷から3日以内出荷
取付方式裏面粘着材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)仕様裏面粘着
避難誘導標識ステッカーユニット当日出荷から4日以内出荷
停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ
火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出)
火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)
消火器表示 突き出しタイプユニット(3件のレビュー)当日出荷
突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。
取付方式取付穴3ヵ所取付け方法ビス止め材質ペット樹脂仕様両面表示、取付穴3ヵ所質量(g)220寸法(縦×横)(mm)300×225
消火器表示 蓄光タイプユニット当日出荷
消火器の設置場所を大型表示で明示します。
蓄光文字タイプで、消灯しても一定時間光ります。
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3