消防ステッカー標識日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー日本緑十字社翌日出荷から4日以内出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET色蛍光黄地赤文字縦(mm)20横(mm)180表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー日本緑十字社翌日出荷
消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3色赤地蓄光文字質量(g)12縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器
二酸化炭素消火設備標識日本緑十字社当日出荷
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)材質アルミ複合板厚さ(mm)3取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
消火器具標識日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途当該情報の明示に。材質硬質塩化ビニール形状三角柱(2面表示タイプ)厚さ(mm)1文字内容火災報知器取付方式裏面両面テープ板厚(mm)1取付け方法両面テープ
蓄光消防標識 火災報知機日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
消火器等の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番250-1779材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(mm)(曲げしろ)30取付穴2ヵ所(3mm)質量(g)32取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)80横(mm)240表示内容火災報知機(蓄光タイプ)
消防標識 消火器↓日本緑十字社当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番254-0741材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(mm)(曲げしろ)30取付穴3ヵ所(3mm)質量(g)32取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓(タテ書)
消防標識 火災報知機日本緑十字社当日出荷
消火器の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番250-1778材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)28取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)縦(mm)240横(mm)80表示内容火災報知機
消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90
消防標識 火災報知機 組立式三角柱タイプ日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番254-0749材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90表示内容火災報知機
中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ)日本緑十字社当日出荷
JISの案内用図記号入り!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210)
中輝度蓄光式標識で安心!
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。
工業会の推奨品に認定!
(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし
た。
取付方式シール/ステッカー材質蓄光硬質ステッカー仕様表印刷
中輝度蓄光消火器標識日本緑十字社翌日出荷から3日以内出荷
JISの案内用図記号入り!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210)
中輝度蓄光式標識で安心!
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。
工業会の推奨品に認定!
(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし
た。
消防標識 反射タイプ アルミ製日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途各種消防設備の設置場所の明示に。取付け方法平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ質量(kg)1.4タイプ山型寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2
消防標識日本緑十字社当日出荷
取付方式両面テープ材質硬質エンビ質量(g)32裏面離けい紙
折り曲げ標識日本緑十字社当日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本質量(g)220縦(mm)300横(mm)200ねじ穴6ヵ所
消火栓・消火器置場標示ステッカー日本緑十字社当日出荷
電気が消えても数分間光ります。
取付方式裏面離けい紙付材質蓄光エンビステッカー仕様裏面離けい紙付寸法(mm)150×225質量(g)68
蓄光式消火器具標識(タテ)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
材質蓄光性硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28
消火器具標識(タテ)日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
消防・危険物標識(その他) ラミ横日本緑十字社当日出荷
掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
文字内容給油中エンジン停止材質ラミプレートトラスコ品番814-8644種別注意形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)300×600区分火気質量(g)260日本緑十字社品番054003
消火器具標識(縦)日本緑十字社当日出荷から翌日出荷
仕様裏面離けい紙付L型両面印刷・3mmΦ穴×3サイズ240×80×1mm・曲げしろ30mm
消防隊進入口マーク日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
文字内容消防隊進入口種別消防隊進入口材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)区分消防・危険物寸法(mm)200三角質量(g)58
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3