消防ステッカー標識日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー日本緑十字社翌日出荷から4日以内出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET色蛍光黄地赤文字縦(mm)20横(mm)180表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー日本緑十字社翌日出荷
消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3色赤地蓄光文字質量(g)12縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器
二酸化炭素消火設備標識日本緑十字社当日出荷
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)材質アルミ複合板厚さ(mm)3取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
消火器具標識日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途当該情報の明示に。材質硬質塩化ビニール形状三角柱(2面表示タイプ)厚さ(mm)1文字内容火災報知器取付方式裏面両面テープ板厚(mm)1取付け方法両面テープ
消防標識 消火器↓日本緑十字社当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番254-0741材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(mm)(曲げしろ)30取付穴3ヵ所(3mm)質量(g)32取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓(タテ書)
消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90
消防標識 反射タイプ アルミ製日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途各種消防設備の設置場所の明示に。取付け方法平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ質量(kg)1.4タイプ山型寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2
消防標識日本緑十字社当日出荷
取付方式両面テープ材質硬質エンビ質量(g)32裏面離けい紙
折り曲げ標識日本緑十字社当日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本質量(g)220縦(mm)300横(mm)200ねじ穴6ヵ所
消火栓・消火器置場標示ステッカー日本緑十字社当日出荷
電気が消えても数分間光ります。
取付方式裏面離けい紙付材質蓄光エンビステッカー仕様裏面離けい紙付寸法(mm)150×225質量(g)68
蓄光式消火器具標識(タテ)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
材質蓄光性硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28
消火器具標識(タテ)日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
消火器具標識(縦)日本緑十字社当日出荷から翌日出荷
仕様裏面離けい紙付L型両面印刷・3mmΦ穴×3サイズ240×80×1mm・曲げしろ30mm
消防隊進入口マーク日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
文字内容消防隊進入口種別消防隊進入口材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)区分消防・危険物寸法(mm)200三角質量(g)58
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3