絞り込み
ブランド
メッセージ内容
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
899件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器点検票ステッカー 東洋防災消火器点検票ステッカー東洋防災
2,098税込2,308
1組(10枚)
当日出荷
点検Cステッカーです。
材質テトロンフィルム寸法(mm)45×80入数10枚1組
消防団マーク 東洋防災消防団マーク東洋防災
3,898税込4,288
1組(10枚)
3日以内出荷
消防団マークです。
材質反射シート寸法(Φmm)47入数10枚1組
高圧仕様型 危険地域室標識(G板) 東洋防災高圧仕様型 危険地域室標識(G板)東洋防災
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
「高圧仕様型 係員以外立入禁止」の危険地域室標識(G板)
材質アクリル板寸法(mm)100×300×2文字内容高圧仕様型文字裏印刷
アラーム弁 危険地域室標識(G板) 東洋防災アラーム弁 危険地域室標識(G板)東洋防災
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
「アラーム弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板寸法(mm)100×300×2文字内容アラーム弁文字裏印刷
末端試験弁 危険地域室標識(G板) 東洋防災末端試験弁 危険地域室標識(G板)東洋防災
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
「末端試験弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板寸法(mm)100×300×2文字内容末端試験弁文字裏印刷
危険地域室標識(G板) 東洋防災危険地域室標識(G板)東洋防災
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険地域室標識です。
材質アクリル板文字裏印刷
図記号のみ蓄光式消火器標識ステッカー 東洋防災図記号のみ蓄光式消火器標識ステッカー東洋防災
799税込879
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
消火器図記号のみステッカー。 蓄光式タイプ。
文字内容消火器(イラスト)材質中輝度蓄光ステッカー
図記号のみ蓄光式消火器標識 東洋防災図記号のみ蓄光式消火器標識東洋防災
799税込879
1枚
5日以内出荷
消火器図記号のみ標識。 蓄光式タイプ。
材質中輝度蓄光式硬質樹脂板文字内容消火器(イラスト)
図記号入り蓄光式消火器標識 東洋防災図記号入り蓄光式消火器標識東洋防災
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
消火器図記号入り標識。蓄光式タイプ。 一般財団法人日本消防標識工業会【推奨品】
文字内容消火器材質中輝度蓄光式硬質樹脂板
横型突き出し標識 東洋防災横型突き出し標識東洋防災
5,598税込6,158
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
横型のダイヤライト蓄光突出し標識です。両面型、横型タイプ。
仕様両面型、横型材質塩ビ板+蓄光シート貼合せ寸法(mm)120×360×40
縦型突き出し標識 東洋防災縦型突き出し標識東洋防災
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
縦型のダイヤライト蓄光突出し標識です。両面型、横型タイプ。
仕様両面型、縦型材質塩ビ板蓄光文字寸法(mm)300×100×30
横型突き出し標識 東洋防災横型突き出し標識東洋防災
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
横型の突出し標識です。蓄光文字タイプです。
蓄光式消火器具類ステッカー 東洋防災蓄光式消火器具類ステッカー東洋防災
999税込1,099特価
1枚
当日出荷
蓄光ステッカーです。横向き。
寸法(mm)250×90材質ダイヤライト蓄光シール仕様横型
消防隊専用標識 東洋防災消防隊専用標識東洋防災
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
消防隊標識。
仕様横型
消火器具類標識 東洋防災消火器具類標識東洋防災
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
消火標識。横向き。 蓄光板を使用しています。
寸法(mm)250×90材質ダイヤライト蓄光板厚さ(mm)1
中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815 グリーンクロス中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815グリーンクロス
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
貼るだけ簡単施行のステッカータイプの中輝度蓄光標識です。 中輝度認定JB規格(20分後50mcd/平方メートル以上)を採用しています。
用途・非常時の誘導や誘導灯の補助に。表示内容非常口取付け方法貼付タイプ仕様消防認定品(NP-013号)トラスコ品番176-5428質量(g)20縦(mm)200横(mm)200
消火器ケース用標識ステッカー(切り文字タイプ) ヤンテス消火器ケース用標識ステッカー(切り文字タイプ)ヤンテス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
簡易型(切り文字タイプ)
えいむ 喫煙サインシート えいむえいむ 喫煙サインシートえいむ
479税込527
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質塩ビシート仕様粘着テープ付
JIS 防火標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 防火標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
消防隊兼用 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消防隊兼用 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
3日以内出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品) 山陽商会(AMENITY COX)非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品)山陽商会(AMENITY COX)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
神戸市標準仕様に準拠
用途パーテイーション用避難ステッカー材質PVC蛍光ステッカー寸法(mm)180×400
避難誘導標識 ユニット避難誘導標識ユニット
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。
用途津波警戒区域への設置に。表示内容注意 Warning 津波災害警戒区域 Tsunami hazard zone取付け方法平リブ材質アルミトラスコ品番106-2272質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400
中輝度蓄光消火器標識 日本緑十字社中輝度蓄光消火器標識日本緑十字社
879税込967
1枚
当日出荷から3日以内出荷
JISの案内用図記号入り! 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210) 中輝度蓄光式標識で安心! 火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。 工業会の推奨品に認定! (一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし た。
材質蓄光硬質プレート仕様表印刷
防犯ステッカー キャロットシステムズ防犯ステッカーキャロットシステムズ
859税込945
1枚
4日以内出荷
材質特殊調合インク、UVカットフィルム使用寸法(幅W×高さH)(mm)257×183型番SS-01使用場所屋内&屋外使用可アズワン品番64-9111-82
防犯ステッカー コロナ電業防犯ステッカーコロナ電業
829税込912
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
避難器具標識 ユニット避難器具標識ユニット
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
表示内容避難器具取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)トラスコ品番184-1797厚さ(mm)1.2蓄光色質量(g)100縦(mm)150横(mm)360
消防標識 消火器 蓄光(図記号のみ) ユニット消防標識 消火器 蓄光(図記号のみ)ユニット
939税込1,033
1枚
当日出荷から翌日出荷
消防標識 消火器 蓄光(図記号入) ユニット消防標識 消火器 蓄光(図記号入)ユニット
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
質量(g)40
消防標識 ユニット消防標識ユニット
629税込692
1セット(2枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)175×200
高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ エルティーアイ高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプエルティーアイ
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
図記号入り消火器標識 つくし工房図記号入り消火器標識つくし工房
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
現在の日本語表記の消火器標識に併記出来るように図記号の標識も取りそろえました。 中輝度蓄光式標識で停電時の暗闇でも認識できます。
材質中輝度蓄光式硬質樹脂版厚さ(mm)1.2
消火器案内 光消火器案内
529税込582
1個
3日以内出荷
塩ビ製の標示プレートです 上下取付用穴付きです
表示内容落雷注意材質塩ビ仕様ビス穴あり(2か所)寸法(mm)300×90×1
消火器案内 光消火器案内(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
取り付け部の側面から視認できる標示プレートです 塩ビ製の標示プレートです
文字内容注意・子供飛出し材質塩ビ仕様穴あり・テープなし寸法(mm)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×160×110
リード式ドアセンサー ATENリード式ドアセンサーATEN
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサー ATEN近接式ドアセンサーATEN
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサー ATEN光学式ドアセンサーATEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
差圧・温度センサー ATEN差圧・温度センサーATEN
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視にケーブル長(m)3測定範囲温度:-19~60、気圧:±500測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応
防犯シール TMC防犯シールTMC(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
シール表面はよく反射し遠目からでもよく目立つ特殊印刷
取付方式シール
学童用防犯シール TMC学童用防犯シールTMC
239税込263
1袋
9日以内出荷
カバンやランドセルに貼り付けるだけの簡単防犯
用途学童の防犯用に取付方式シールシール径(Φmm)120
プレート 消防隊侵入口 光プレート 消防隊侵入口
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
反射式消防隊進入口(非常用進入口)標示プレートです 非常用進入口標識 建物完成時に所定の場所に設置してください
表示内容消防隊進入口・この付近に物を置かないで下さい材質反射シート・ABS樹脂仕様裏貼(内側)・テープ付寸法(mm)200×200×1
消防/防災/防犯標識