消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。
扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番859-7248セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)30取付マグネット高さ(mm)76電源単3乾電池×3本(別売)横(mm)103表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3