消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。
消防・危険物標識日本緑十字社翌日出荷
オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。文字入れ等、特注品の製作も承ります。
用途オリジナル標識に。仕様平板トラスコ品番114-0584厚さ(mm)0.8材質/仕上スチール質量(kg)1.8取付方式ビス止め(ビス別売)穴数穴4ヵ所(3.5mmΦ穴‐4)縦(mm)600横(mm)450表示内容白無地タイプ
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3