配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式両面表示板 ユニット回転式両面表示板ユニット(16件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]無地番号札(5枚パック)クラウン[事務用品](13件のレビュー)
169税込186
1パック(5枚)
当日出荷
RoHS対応
材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具ボールチェーンTRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1組(5本)
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式長さ(mm)150
番号札 無地 オープン工業番号札 無地オープン工業(10件のレビュー)
429税込472
1箱(25枚)ほか
当日出荷
用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCOバルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
ゲージマーカー ユニットゲージマーカーユニット(6件のレビュー)
299税込329
1シート(100枚)ほか
当日出荷
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
バルブ開閉表示板(小判型) ユニットバルブ開閉表示板(小判型)ユニット(7件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
バルブ名表示板 ユニットバルブ名表示板ユニット(5件のレビュー)
339税込373
1組(5枚)
当日出荷
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1白無地取付け方法吊り下げ
ステッカー 配管識別方向表示 モノタロウステッカー 配管識別方向表示モノタロウ(15件のレビュー)
319税込351
1パック(10枚)
当日出荷
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他形状長方形(白地に矢)取付方式ステッカーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
バルブ開閉表示板長角型 TRUSCOバルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式
バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型ユニット(1件のレビュー)
659税込725特価
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
シーリングプレート ユニットシーリングプレートユニット(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)ほか
当日出荷
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
455税込501
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
バルブ開閉表示板 TRUSCOバルブ開閉表示板TRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2取付方式
バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニットバルブ開閉両面表示板 長角型ユニット(5件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニットバルブ開閉片面表示板 長角型ユニット(1件のレビュー)
479税込527
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様裏面離けい紙付き
バルブ開閉札 アルミ製 丸型 モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型モノタロウ(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。材質アルミ仕様両面表示厚さ(mm)約1寸法(mm)Φ50穴径(Φmm)4
JIS配管識別テープ ACタイプ ユニットJIS配管識別テープ ACタイプユニット(2件のレビュー)
779税込857
1巻
当日出荷から翌々日出荷
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸) ユニットバルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸)ユニット(2件のレビュー)
749税込824
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2寸法(mm)Φ50区分バルブ取付方式穴径(Φmm)4穴数1
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社(2件のレビュー)
569税込626
1組(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社バルブ標識 スライド式開閉札日本緑十字社(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識区分バルブ取付方式
[ステンレス]タグブランク エスコ[ステンレス]タグブランクエスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
410税込451
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
ステンレス札-A 日本緑十字社ステンレス札-A日本緑十字社(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(10枚)
当日出荷
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式材質ステンレス仕様Φ3.2mm穴×1トラスコ品番441-3211寸法(mm)55×36質量(g)100日本緑十字社品番306011
埋設表示杭 ユニット埋設表示杭ユニット(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
#サインキューブ進入禁止 片WT付 ユニット#サインキューブ進入禁止 片WT付ユニット(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに文字内容進入禁止 DO NOT ENTER表示内容進入禁止取付方式スタンド式材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂仕様片面表示付属品専用ウエイトトラスコ品番827-9721セット内容注水式ウェイト、プラストッパー寸法(mm)403×835×650質量(kg)(満水時)11.1イエロー/ブルー間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示寸法(mm)445×445×1厚
45x30mm アクリルパール板(白/5枚) エスコ45x30mm アクリルパール板(白/5枚)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
材質アクリルエスコ品番EA956V-7A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30クリーンホワイト質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
バルブ開閉表示板 ユニットバルブ開閉表示板ユニット(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5セット)
当日出荷
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)文字色
回転式両面表示板(屋外型) ユニット回転式両面表示板(屋外型)ユニット(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。 屋外使用も可能です。 開閉表示切替がワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5寸法(mm)約110×50材質(本体)PC質量(g)35取付方式材質(プレート)ABS材質(ボタン)POM
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係日本緑十字社(1件のレビュー)
899税込989
1組(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1
バルブ開閉表示板 TRUSCOバルブ開閉表示板TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
579税込637
1組(10枚)
当日出荷
形状長方形(白地に矢)区分配管識別方向表示
25mm [ブラス]タグブランク エスコ25mm [ブラス]タグブランクエスコ(4件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HG-11厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25
小判札 ユニット小判札ユニット(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1組(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。材質スチロール樹脂穴数1穴径(Φmm)3取付け方法吊り下げ
バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角) ユニットバルブ標識 開閉札 エコユニボード(角)ユニット(1件のレビュー)
659税込725
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。 裏返しになっても確認できる両面表示。角型。 色分けで使えば開閉は一目で確認できます。 小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。 材料は再生ポリプロピレン。 丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
穴径(Φmm)4仕様両面印刷・4mmΦ穴×1種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2区分バルブ取付方式
バルブ開閉表示板 丸型 ユニットバルブ開閉表示板 丸型ユニット(2件のレビュー)
659税込725
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マークケーエム工業(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管表示ピン ユニット埋設管表示ピンユニット(1件のレビュー)
659税込725特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
配管識別特集
おすすめ人気ランキング
配管識別・バルブ表示