安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
質量(g)100
仕様ステンレス二重カン付
材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート
取付方式札
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1
色白無地
取付け方法吊り下げ
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
こんなお得な商品も!

ステッカー マーキング ゲージ用
モノタロウ
¥249
税込¥274
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ50
区分バルブ
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.12
材質アルミ(50ミクロン厚)
取付方式テープ
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)約110×50
材質(本体)PC
質量(g)35
取付方式札
材質(プレート)ABS
材質(ボタン)POM
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。
材質スチロール樹脂
穴数1
穴径(Φmm)3
取付け方法吊り下げ
開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
穴径(Φmm)4
仕様両面印刷・4mmΦ穴×1
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
区分バルブ
取付方式札
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
用途開閉切替が必要な各種バルブに。
文字内容開/閉
取付方式札
材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
厚さ(mm)1
寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400
質量(g)110
文字色白
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容進入禁止
取付方式スタンド式
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様片面表示
付属品専用ウエイト
トラスコ品番827-9721
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)403×835×650
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。
逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。
両面表示。
文字内容開 OPEN/閉 SHUT
材質硬質プラスチック
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
種別丸型
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
取付方式札
穴数1
穴径(mm)4
材質アクリル(4mmΦ穴上1)
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)70×47
質量(g)44
針先の抜け止め加工で緩みや抜けがなく、厚い保温剤にも配管識別シートをしっかり固定。
材質ステンレス
トラスコ品番741-6768
針長(mm)10
1ケース(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両面表示です。耐久性・耐候性に優れています。耐熱温度約170℃。屋外での使用に適しています。
仕様4mmΦ穴上1
種別角型
材質アルミ
取付方式札
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様ASTタイプ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
配管注意標識
完成箇所の保全に簡単に貼れます。
よく目立ち、注意を喚起します。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×0.08
空充の表示がワンタッチで変えられます。
開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。
用途トラックやタンクローリーに。
材質(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス
寸法(mm)65×65
文字内容充ビン/空ビン
取付け方法吊り下げ式
仕様2.5mmΦ上部穴2(両面表示)
トラスコ品番371-7453
質量(g)22
1組(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
樹脂製なので柔らかくさびません。取り付け取り外しが簡単なので、作業性が大幅アップ。バルブ札が正面を向きますので、視認性もアップ。
材質ポリプロピレン
適合(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番741-6695
長さ(mm)(設置時)約135
厚さ(mm)8
寸法(mm)20×322
使用温度範囲(℃)-30~120
1式(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質アルミ(50ミクロン厚)
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
テープ厚さ(mm)0.12
テープ長さ(m)2
1
2
3
次へ
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。