1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 表示内容立入禁止 取付方式スタンド式 材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂 仕様片面表示、注水式 トラスコ品番827-9723 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング