1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容進入禁止 取付方式スタンド式 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様片面表示 付属品専用ウエイト トラスコ品番827-9721 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm)403×835×650 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷