コーナーゴムパット 70mm 4個入 BSシリーズカーボーイ5日以内出荷
クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブ等のケガから守ります。テーブルの角やテレビ台の角などに、付属の両面テープで簡単に取り付けできます。クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげることができます。耐摩耗性に優れた素材ですので、表面が破れにくくちぎれにくくなっています。はさみやカッターナイフなどでカットできるので、取り付ける場所に合わせて使用することができます。ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
仕様●セット内容:本体、専用両面テープ●カラー:木目ライト●寸法[長×幅×高さ×厚]:約7×3.7×3.1×0.9cm●材質:NBR(発泡ゴム)文字内容危険アズワン品番65-6674-21