配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ グレー(N6.5)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色緑長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 黒(N1)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1MTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色茶長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色灰紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1MTRUSCO当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付TRUSCO当日出荷
四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。トラスコ品番363-3986材質札:スチロール、チェーン:ニッケル形状長角型厚さ(mm)2.5色白タイプ四角(57×38mm)縦(mm)57横(mm)38表示内容無地穴径(mm)4
バルブ開閉札(ボールチェーン付)TRUSCO当日出荷
小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。厚さ(mm)2.5材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル質量(g)7文字色シルバー縦(mm)60横(mm)40穴タイプ4
バルブ名表示板 長角型TRUSCO当日出荷
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式札材質アクリル仕様片面表示厚さ(mm)2.5質量(g)46縦(mm)65横(mm)45
バルブ開閉表示板両面用 ロープ付TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。取付方式ロープ吊り下げ仕様ステンレスワイヤーロープ付
JIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO当日出荷
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET色透明地黒タイプその他
JIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO当日出荷
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET質量(g)11タイプその他縦(mm)40横(mm)80
バルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式札
バルブ開閉表示板小判型TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4タイプ両面表示取付方式札
バルブ開閉表示札(エコユニボード)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)取付方式4mmΦ穴上1材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)トラスコ品番415-5386厚さ(mm)2質量(g)99寸法(縦×横)(mm)65×65
バルブ開閉表示板(アルミ)TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質アルミ厚さ(mm)1.5質量(g)51取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)50×50
バルブ開閉表示板(縦長)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)80×40厚さ(mm)2質量(g)30材質再生ポリプロピレン取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(g)19取付方式札寸法(縦×横)(mm)50×50
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)50×50厚さ(mm)2質量(g)24仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1