配管識別テープ日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付方式テープ長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。
厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!