絞り込み
ブランド
メッセージ内容
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
700件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
209税込230
1枚
当日出荷
取付方式材質アルミ仕様4mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)50角×1質量(g)8日本緑十字社品番159080
矢印表示板2 ユニット矢印表示板2ユニット
1,098税込1,208
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質エコユニボード寸法(mm)60×120×1厚(3Φ穴4スミ)文字内容矢印質量(g)70
配管識別シート 空調関係(横管用) ユニット配管識別シート 空調関係(横管用)ユニット
719税込791
1枚
当日出荷から5日以内出荷
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
配管識別シート(横管用矢印なし) ユニット配管識別シート(横管用矢印なし)ユニット
529税込582
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ユニシート
回転式バルブ開閉札 日本緑十字社回転式バルブ開閉札日本緑十字社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス仕様ラミネート加工寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2質量(g)26穴径(Φmm)上部4穴数3
両面表示板(エコユニボード) ユニット両面表示板(エコユニボード)ユニット
3,298税込3,628
1組(5枚)
当日出荷
空充の表示がワンタッチで変えられます。 開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。
用途トラックやタンクローリーに。材質(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス寸法(mm)65×65文字内容充ビン/空ビン取付け方法吊り下げ式仕様2.5mmΦ上部穴2(両面表示)トラスコ品番371-7453質量(g)22
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード) TRUSCOバルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)TRUSCO
939税込1,033
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)50×50厚さ(mm)2質量(g)24仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー日本緑十字社
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様裏面離けい紙付材質アルミステッカー形状長方形(白地に矢)区分配管識別方向表示取付方式ステッカー
番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック番号札(大) 無地 緑 5個入ソニック
159税込175
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)40×60×2.5
強粘ステッカー レーザ機器管理者 記入式 1袋 2ラベル入 KALBAS強粘ステッカー レーザ機器管理者 記入式 1袋 2ラベル入KALBAS
2,798税込3,078
1袋(2ラベル)
当日出荷
レーザ機器管理者を明記する標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400アズワン品番68-4034-86
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコJIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]エスコ
1,160税込1,276
1組(10枚)
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80暗い赤入数(枚)10色(マンセル値)7.5R3/6
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
2,130税込2,343
1組(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
配管識別テープ グレー(N6.5)1M TRUSCO配管識別テープ グレー(N6.5)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M TRUSCO配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
丸型バルブ開閉礼(調整開) エスコ丸型バルブ開閉礼(調整開)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷から翌日出荷
両面印刷
番号付小判札縦×横(45×30mm) TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット(25枚)
当日出荷
材質スチロール厚さ(mm)2.5質量(g)74縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
アルミステッカー バルブ開閉表示ステッカー ユニットアルミステッカー バルブ開閉表示ステッカーユニット
1,098税込1,208
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ厚さ(mm)0.12寸法(mm)80×40質量(g)14
15x80mm 回転方向矢印銘板 エスコ15x80mm 回転方向矢印銘板エスコ
750税込825
1個
当日出荷
文字内容←回転方向取付方式材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-2寸法(mm)15×80×0.5
50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
文字内容常時開取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-42寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
文字内容常時開取付方式材質ラミPET仕様両面印刷エスコ品番EA983H-3B寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-12寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
399税込439
1枚
当日出荷
取付方式材質アルミ仕様5mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)80角×1質量(g)19日本緑十字社品番160070
排煙口ステッカー ユニット排煙口ステッカーユニット
519税込571
1セット(5枚)
当日出荷
取付方式ステッカー材質PVCステッカー
ダクト表示プラスチック板型 ユニットダクト表示プラスチック板型ユニット
249税込274
1枚
当日出荷から3日以内出荷
衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。 再生ポリプロピレンを使用した素材です。 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
取付方式穴4材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)
短冊型表示板(帯色のみ) ユニット短冊型表示板(帯色のみ)ユニット
269税込296
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
表示内容を自由に選べます!
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
879税込967
1組(2枚)
当日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 (標示板の色・サイズは定められていません)
取付方式材質アルミ仕様ステンレスリング15mmΦ×2個付、両面印刷寸法(mm)40角×0.8質量(g)8
アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社アルミバルブ開閉札 丸型日本緑十字社(1件のレビュー)
219税込241特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1取付方式穴径(Φmm)5寸法(Φmm)80穴数1
25x51mm[アルミ]タグブランク エスコ25x51mm[アルミ]タグブランクエスコ
1,150税込1,265
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HD-4厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×51
13x33mm[アルミ]タグブランク エスコ13x33mm[アルミ]タグブランクエスコ
870税込957
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HD-1厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)13×33
フック式表示板(英語表記あり) ユニットフック式表示板(英語表記あり)ユニット
2,198税込2,418
1組(5枚)
翌々日出荷
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2タイプフック型縦(mm)160横(mm)60
バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製日本緑十字社
299税込329
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック番号札(小) 無地 緑 10個入ソニック
249税込274
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)30×45×2.5
番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック番号札(大) 無地 赤 5個入ソニック
159税込175
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)40×60×2.5
強粘ステッカー 矢印 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 矢印 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から7日以内出荷
矢印 消火器 下の案内標識 強粘サインステッカーです。
175x40mm 手すり安全ステッカー EA983CCシリーズ エスコ175x40mm 手すり安全ステッカー EA983CCシリーズエスコ
360税込396
1枚
翌日出荷
よく目立つ蛍光タイプです。粘着
強粘ステッカー 接触注意 1袋 2ラベル入 KALBAS強粘ステッカー 接触注意 1袋 2ラベル入KALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
8日以内出荷
接触注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276文字内容注意アズワン品番68-4034-65
強粘ステッカー 指差呼称 1袋 6ラベル入 KALBAS強粘ステッカー 指差呼称 1袋 6ラベル入KALBAS
1,298税込1,428
1袋(6ラベル)
当日出荷
指差呼称を促す標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):92×92アズワン品番68-4035-42
角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-08
配管識別・バルブ表示