配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
バルブ開閉札80mmΦ日本緑十字社翌々日出荷から9日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)外径(mm)50穴径(mm)5
バルブ開閉札50mmΦ日本緑十字社当日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)外径(mm)50穴径(mm)4
バルブ開閉札 丸型日本緑十字社翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。トラスコ品番250-1739材質PET厚さ(mm)2色黄縦(mm)50横(mm)50表示内容ADJUSTED(調整済)外径(mm)50穴径(mm)4