配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
バルブ開閉札 丸型日本緑十字社翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。トラスコ品番250-1739材質PET厚さ(mm)2色黄縦(mm)50横(mm)50表示内容ADJUSTED(調整済)外径(mm)50穴径(mm)4
バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)材質PET(ラミネート加工)厚さ(mm)2質量(g)5.5表示両面外径(mm)50上部穴径(Φmm)4×1ヶ所