配管識別・バルブ表示 :「表示板 無地」の検索結果

配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容白無地 取付け方法吊り下げ 材質エコユニボード 厚さ(mm)2
1組(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。 コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所) 寸法(mm)250×100×1厚 質量(g)30
1枚
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。 再生ポリプロピレンを使用した素材です。 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
取付方式穴4 材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ) 寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)
1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
用途配管バルブへの表示に。 仕様片面表示 トラスコ品番709-0267 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 白無地 タイプフック型 縦(mm)160 横(mm)60 表示内容白無地板
1組(5枚)
999 税込1,099
翌々日出荷

取付方式穴左右2 材質エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2) 寸法(mm)240×80×1厚 質量(g)100
1セット(5枚)
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
399 税込439
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)