絞り込み
メッセージ内容
- 工事中(1)
- 速度制限・徐行(1)
テープ幅(mm)
- 20
- 13(1)
- 15(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(11)
- 60(17)
- 70(15)
- 75(4)
- 76(1)
- 80(1)
- 100(3)
- 150(36)
- 225(1)
- 300(3)
- 400(1)
- 600(4)
材質
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
取付方式
- 面ファスナー(1)
テープ厚さ(mm)
- 1.6(1)
1.6
ブランド
- 敬相(1)
敬相
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
工事中(1)
速度制限・徐行(1)

KEIAI 表示マジックバンド
敬相¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。 文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。 好みの長さにカットができます。 繰り返し使用できます。(約1000回程度)用途ケーブル類の結束に仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3