絞り込み
メッセージ内容
- 注意喚起(1)
- 立入禁止(1)
テープ幅(mm)
- 40
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(6)
- 50(11)
- 60(17)
- 70(15)
- 75(4)
- 76(1)
- 80(1)
- 100(3)
- 150(36)
- 225(1)
- 300(3)
- 400(1)
- 600(4)
材質
- 塩ビ(1)
- 紙(1)
色
黒×黄(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 18(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
0.09
ブランド
- 日本緑十字社(1)
- AFF WARE(1)
日本緑十字社・AFF WARE
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
注意喚起(1)
立入禁止(1)

標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381セット(3巻)当日出荷糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。用途注意喚起に。材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系質量(kg)70(1巻あたり)タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプテープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09引張強度(N/15mm)49粘着力(N/10mm)2.05使用場所屋内用最大テープ外径(Φmm)56
立入禁止テープ 長さ5m 幅0.4m 標識テープ KEEPOUT
AFF WARE¥799税込¥8791個5日以内出荷鮮やかなイエローと大きな文字で「立入禁止」をしっかりアピール。工事現場やイベント、防災シーンまで幅広く活躍します。用途立入禁止の標識として材質PVCステッカー色黄/黒質量(g)55テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5表示内容立入禁止 KEEPOUT