操作禁止テープ :「ペンキ塗りたてテープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(2)
ペンキ塗りたて(1)
使用禁止(1)
修理・点検(1)
操作禁止(1)
注意喚起(1)
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
最大テープ外径(Φmm)56
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×10m
文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
日本緑十字社品番262134
1巻
¥599
税込¥659
3日以内出荷
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 命札
- スイッチカバー標識
- 操作禁止テープ
- 封印具・ケーブルタグ
- 点検ステッカー
- アルファベット・数字ステッカー
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。