標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
標示テープ日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止)エスコ当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-61
50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Bメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-59
標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社9日以内出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×10m文字内容取扱注意 HANDLE WITH CARE取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10日本緑十字社品番262135
標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社3日以内出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×10m文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10日本緑十字社品番262134
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります