標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
指摘テープカモ井(1件のレビュー)当日出荷
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。
トラスコ品番195-1434材質和紙幅(mm)24厚さ(mm)0.09色黄質量(g)212取付方式テープタイプ長さ(m)18粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)41.5表示内容指摘アズワン品番64-8684-44
指摘テープカモ井加工紙(2件のレビュー)当日出荷
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用材質和紙テープ幅(mm)24厚さ(mm)0.09テープ長さ(m)18(20巻)粘着剤アクリル系伸び(%)3.7引張強度(N/15mm)41.5粘着力(N/10mm)1.79RoHS指令(10物質対応)対応
標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用日本緑十字社当日出荷
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系質量(kg)70(1巻あたり)タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプテープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09引張強度(N/15mm)49粘着力(N/10mm)2.05使用場所屋内用最大テープ外径(Φmm)56
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
プラカードユニット税込¥7,478~¥6,798~