操作禁止テープ :「現用テープ」の検索結果
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
ペンキ塗りたて(1)
使用禁止(1)
危険(1)
工事中(1)
立入禁止(2)
足元注意(1)
駐車禁止(1)
駐輪禁止(1)
その他(1)
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質和紙
テープ幅(mm)24
厚さ(mm)0.09
テープ長さ(m)18(20巻)
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.7
引張強度(N/15mm)41.5
粘着力(N/10mm)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識テープ
モノタロウ
¥539
税込¥593
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
質量(g)200
取付方式テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
取付方式テープ
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 命札
- スイッチカバー標識
- 操作禁止テープ
- 封印具・ケーブルタグ
- 点検ステッカー
- アルファベット・数字ステッカー
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。