タグアウト用ライフタグロールセーフラン安全用品5日以内出荷
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト材質【タグ】PP【化粧箱】紙厚さ(mm)0.2寸法(mm)(タグ)145×75内容1巻(200枚)対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。表示内容危険 修理・点検中操作禁止
バリケードテープ【1ケース40巻】セーフラン安全用品¥26,980税込¥29,678
1ケース(40巻)
4日以内出荷
用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着PP文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでくださいテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50寸法(m)50
バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUTセーフラン安全用品当日出荷
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50
バリケードテープ 立入禁止 入らないでくださいセーフラン安全用品当日出荷
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
スイッチカバーセーフラン安全用品(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
スイッチを覆うので、誤操作防止効果が期待できます。マグネットが付いてるので、簡単に設置ができます。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等に。材質アクリル仕様マグネット付き厚さ(mm)1.8寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×35
タグアウト用吊りタグセーフラン安全用品(2件のレビュー)当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
バリケードテープセーフラン安全用品当日出荷
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等様々なイベント等の標示材質ポリエチレンテープ幅(mm)70テープ長さ(m)130仕様非粘着性
バリケードテープセーフラン安全用品当日出荷
非粘着性PE素材工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着性PPテープ幅(mm)70
耐摩耗標識テープセーフラン安全用品8日以内出荷
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。材質ポリプロピレン文字内容→(矢印)テープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム
耐摩耗標識テープセーフラン安全用品当日出荷から8日以内出荷
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。材質ポリプロピレンテープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム