スイッチカバー使用禁止ユニット当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5592厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容使用禁止
修理・点検標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット取付方式マグネット取付け方法マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
修理・点検標識 マグネットユニット(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。寸法(mm)150×80厚さ(mm)0.8質量(g)33材質ゴムマグネット取付方式:マグネット式
スイッチング禁止テープユニット(9件のレビュー)当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149