修理/点検標識 :「ペンキ塗りたて」の検索結果
機械・スイッチ関係とは、工場や物流倉庫、商業施設、オフィスなどで機械や電気などに関する警告や注意を表示する安全標識です。命札は、危険を伴う機械やスイッチ類の誤作動を防ぐために表示する物。マグネットタイプやヒモなどで結束するタイプがあります。スイッチカバーはスイッチ上部に被せる透明な樹脂製のカバーで、誤作動を物理的に防止します。PL警告表示ラベルは製造物責任法(PL法)に対応し、警告、危険、注意などの文字がマークとともに表示されています。
関連キーワード
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
最大テープ外径(Φmm)56
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×10m
文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
日本緑十字社品番262134
1巻
¥599
税込¥659
3日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。