ECOスイッチカバー標識日本緑十字社当日出荷
環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
用途誤操作防止対策として。材質PMMA(再生アクリル)厚さ(mm)【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5取付マグネット式タイプ文字ステッカー貼内寸(mm)80×37×34
マグネプレート日本緑十字社翌日出荷
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番705-8424材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1取付マグネット式タイプ両面磁力タイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容運転中操作禁止・停止中操作禁止
修理・点検標識日本緑十字社当日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)表示内容さわるな・操作禁止取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
スイッチカバー標識 修理中・運転禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社翌々日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容修理中 運転禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 点検中・操作禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社当日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容点検中 操作禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 修理中・操作禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社当日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容修理中 操作禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 点検中・運転禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社当日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容点検中 運転禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
標示テープ日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
埋設標識シート(ダブル) 下水道管注意・立会いを日本緑十字社5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4633材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容下水道管注意・この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) 水道管注意・立会いを日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9339材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) ガス管注意・立会いを日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9335材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4620材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7831材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9386材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線日本緑十字社5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6182材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
埋設標識シート 水道管注意・立会いを求めて下さい日本緑十字社当日出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9356材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい日本緑十字社5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7749材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6246材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-3054材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社6日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7825材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線日本緑十字社4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9346材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
マグネプレート 修理中操作禁止/点検中操作禁止日本緑十字社当日出荷
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番353-8794材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
標示テープ日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。
養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
材質ポリエチレン質量(g)200テープ幅(mm)60テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12
標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用日本緑十字社当日出荷
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系質量(kg)70(1巻あたり)タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプテープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09引張強度(N/15mm)49粘着力(N/10mm)2.05使用場所屋内用最大テープ外径(Φmm)56
標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社9日以内出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×10m文字内容取扱注意 HANDLE WITH CARE取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10日本緑十字社品番262135
標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社(14件のレビュー)当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
ガードテープ日本緑十字社当日出荷
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙
ガードテープ日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)25幅×100m質量(kg)1テープ幅(mm)25テープ長さ(m)100裏面離けい紙
バリケードテープ日本緑十字社当日出荷
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付材質ポリエチレン仕様非粘着寸法(mm)60幅×50m×0.1質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
埋設標識シート日本緑十字社4日以内出荷
材質ポリエチレンクロス生地仕様ラミネート加工寸法(mm)150mm幅×50mテープ幅(mm)150
ノンマグスーパープレート日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
取付方式裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)仕様裏面離けい紙付寸法(mm)190×90×1質量(g)26
ワンタッチタグ日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質ユポ(合成紙)仕様両面印刷寸法(mm)275×60
スイッチング禁止テープ日本緑十字社(13件のレビュー)当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
マグネプレート日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
スイッチ関係 ノンマグプレート日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付区分スイッチ関係硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1質量(g)16取付方式裏面離けい紙付
スイッチ関係 マグネ命札日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット