絞り込み
測定範囲
  • 2.0~20.0mm
  • 0.2~6.0mm(1)
  • 0.25~2.5mm(3)
  • 0.25~6.0mm(4)
  • 0.5~7.0mm(2)
  • 0.50~7.0mm(1)
  • 1.0~11.5mm(2)
  • 1.00~11.5mm(1)
  • 1~12山(2)
  • 3・1/2~30山(1)
  • 3・1/2~60山(1)
  • 3~80山(1)
  • 4.00~6.00inch(1)
  • 4~26山(1)
  • 4~60山(3)
  • 4~80山(1)
  • 4~84山(1)
  • 6~60山(1)
  • 8~27山(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • フジツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクリューピッチゲージとは、一般的に使用されるねじのスクリュー部にある山と山の間のピッチを計測できる器具です。ボルトやナットをはじめ、スクリューが刻んである各種部品のピッチを測定することができます。素材はゲージ鋼板や冷間圧延鋼などの鋼材を多くの製品で使用。ピッチの単位はミリもしくはインチで刻まれており、いずれかのタイプを選ぶことが可能です。またタイプによって小さなピッチから大きなピッチまで幅広く測れるものや、狭い範囲ながら細かいピッチを測れるものなどが存在しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクメスクリューピッチゲージ フジツールアクメスクリューピッチゲージフジツール
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から90日以内出荷
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
アクメスクリューピッチゲージ TRUSCOアクメスクリューピッチゲージTRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)121×38材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)精度(mm)2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
スクリューピッチゲージ