絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
テンションゲージとは、押力や引力、バネの力など物資の運動エネルギーを測るための測定用品。種類は棒型テンションゲージ、扇型テンションゲージ、ベルトテンションゲージなどの他デジタル式、ダイヤル式などがあります。型式によって測定メモリの最小値に違いがあり、例えば小さいもので最小メモリが0.5、大きいもので最小メモリが250となるので注意が必要です。バイクや自転車の整備、防火扉の締まり度合いを検査するなど圧力を知りたい箇所なら何にでも使用できます。
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
張力計テンションメーター
バンドー化学¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。用途ベルトテンションを正確に測る際に。トラスコ品番855-8557材質鉄幅(mm)直径15(最大)高さ(mm)165測定範囲(N)0.5~120RoHS指令(10物質対応)対応
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から21日以内出荷引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
プッシュプルテンションゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から21日以内出荷測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
テンションゲージ
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌々日出荷引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。水平状態にして使用する場合は寸法表によって酸い平時の誤差を実際測定値に加算してください。また、逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります(精度:±1目盛)。全長(mm)237~502最大秤量(N)50最小表示(N)1誤差1N (水平時)
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷押力・引力・板ばね等の測定に スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。 水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。測定精度± 1RoHS指令(10物質対応)対応