絞り込み
ブランド
  • ユニセイキ(6)
  • 大西測定工具(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 大菱計器製作所(2)
  • 理研計測器(1)
呼び寸法(mm)
  • 150
  • 100(5)
  • 200(24)
  • 250(5)
  • 300(35)
  • 400(3)
  • 450(5)
  • 500(43)
  • 600(21)
  • 750(39)
  • 1000(49)
  • 1200(6)
  • 1250(2)
  • 1500(34)
  • 2000(31)
  • 2500(26)
  • 3000(26)
  • 3500(4)
  • 4000(4)
  • 5000(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
26日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
7,698税込8,468
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 150mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 150mmユニセイキ
7,598税込8,358
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)150精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1018幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mmユニセイキ
83,980税込92,378
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)150精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1261幅(mm)18全長(mm)150硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 150mmユニセイキ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06
ナイフ型ストレートエッヂ 150mm ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 150mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)150真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1105幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)150硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ B級ユニセイキ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
精度±(20+L/25)μm
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm ユニセイキニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mmユニセイキ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150精度11.5μmトラスコ品番471-9174幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)150質量(kg)0.2
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
6,898税込7,588
1本
当日出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
63,980税込70,378
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートエッジ