絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150
- 100(5)
- 200(24)
- 250(5)
- 300(34)
- 400(3)
- 450(5)
- 500(43)
- 600(21)
- 750(39)
- 1000(49)
- 1200(6)
- 1250(2)
- 1500(34)
- 2000(32)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- ユニセイキ(6)
- 大西測定工具(6)
- SK(新潟精機)(4)
- 大菱計器製作所(2)
- 理研計測器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
平型ストレートエッヂ B級 150mm
ユニセイキ¥7,598税込¥8,3581個92日以内出荷トラスコ品番838-1018幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1261幅(mm)18全長(mm)150硬度HS60°呼び寸法(mm)150精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μm
ナイフ型ストレートエッヂ 150mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1105幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)150硬度HS60°呼び寸法(mm)150真直度(μm)(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9174幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)150質量(kg)0.2呼び寸法(mm)150精度11.5μm
三角形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥63,980税込¥70,3781個32日以内出荷から42日以内出荷三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応