絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150
- 50(21)
- 75(32)
- 100(46)
- 125(10)
- 200(69)
- 250(24)
- 300(81)
- 400(23)
- 450(7)
- 500(67)
- 600(39)
- 750(55)
- 1000(71)
- 1200(7)
- 1500(48)
- 2000(43)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(14)
- ユニセイキ(11)
- 大西測定工具(11)
- 大菱計器製作所(10)
- 理研計測器(8)
- 新潟理研測範(RSK)(5)
- 松井精密(2)
- シンワ測定(1)
- 源氏鶴亀(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)

台付スコヤ 目盛付
(135件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
平形直角定規
(22件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
焼入スコヤ
松井精密¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛
シンワ測定¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
刃形標準スコヤ I型
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥7,498税込¥8,2481個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応